Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 3,4Ah SN085654 - PBQ 12V 3,4Ah

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V 3,4Ah SN085654

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 3400 mAh

  • Hosszúság - 134 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 61 mm

  • Szélesség - 67 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085654

Gyártói cikkszám

PBQ 12V 3,4Ah

Gyártói típuskód

PBQ 12V 3,4Ah

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

3400 mAh

Hosszúság:

134 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

61 mm

Szélesség:

67 mm

Tömeg:

1200 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 3,4Ah