VARTA - Akkumulátor 12V 30Ah 280A indítóáram Landport SN017543 - Y60-N30L-A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 30000 mAh
Hosszúság - 187 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 170 mm
Szélesség - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017543
Gyártói cikkszám
Y60-N30L-A
Gyártói típuskód
Y60-N30L-A
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
30000 mAh
Hosszúság:
187 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
170 mm
Szélesség:
130 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 30Ah 280A indítóáram Landport