Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 30Ah SN084987 - 530030

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V 30Ah SN084987

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 30000 mAh

  • Hosszúság - 186 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 171 mm

  • Szélesség - 130 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084987

Gyártói cikkszám

530030

Gyártói típuskód

Funstart Freshpack 53030

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

30000 mAh

Hosszúság:

186 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

171 mm

Szélesség:

130 mm

Tömeg:

8550 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; VARTA ; Akkumulátor 12V 30Ah