VARTA - Akkumulátor 12V 35Ah 300A indítóáram Perion SN015588 - 535119030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 35000 mAh
Hosszúság - 187 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 228 mm
Szélesség - 127 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015588
Gyártói cikkszám
535119030
Gyártói típuskód
Perion 12V 35Ah 300A
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
35000 mAh
Hosszúság:
187 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
228 mm
Szélesség:
127 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 35Ah 300A indítóáram Perion