Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 3Ah 40A Powersports AGM SN098475 - YTX4L-BS

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V 3Ah 40A Powersports AGM SN098475

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 3000 mAh

  • Hosszúság - 114 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 85 mm

  • Szélesség - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098475

Gyártói cikkszám

YTX4L-BS

Gyártói típuskód

YTX4L-BS

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

3000 mAh

Hosszúság:

114 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

85 mm

Szélesség:

70 mm

Tömeg:

2000 g

Akkumulátor 12V 3Ah 40A Powersports AGM