Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 45Ah Black dynamic jobb+ SN091170 - 5454120403122

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V 45Ah Black dynamic jobb+ SN091170

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 45000 mAh

  • Hosszúság - 207 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 190 mm

  • Szélesség - 175 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091170

Gyártói cikkszám

5454120403122

Gyártói típuskód

Varta Black dynamic 45Ah jobb+

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

45000 mAh

Hosszúság:

207 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

190 mm

Szélesség:

175 mm

Tömeg:

11000 g

Akkumulátor 12V 45Ah Black dynamic jobb+