VARTA - Akkumulátor 12V 5,2Ah PBQ szünetmenteshez GT63094 - PBQ 12V 5,2AH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 5200 mAh
Hosszúság - 90 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 102 mm
Szélesség - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63094
Gyártói cikkszám
PBQ 12V 5,2AH
Gyártói típuskód
PBQ 12V 5,2AH
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
5200 mAh
Hosszúság:
90 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
102 mm
Szélesség:
70 mm
Tömeg:
1900 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 5,2Ah PBQ szünetmenteshez