VARTA - Akkumulátor 12V 52Ah Varta Blue Dynamic 470A indítóáram GT81727 - 1886828
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 52000 mAh
Hosszúság - 207 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 190 mm
Szélesség - 175 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81727
Gyártói cikkszám
1886828
Gyártói típuskód
Varta Blue Dynamic 52Ah
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
52000 mAh
Hosszúság:
207 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
190 mm
Szélesség:
175 mm
Tömeg:
12400 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 52Ah Varta Blue Dynamic 470A indítóáram