VARTA - Akkumulátor 12V 60Ah jobb+ 242x75x190mm SN075446 - 560408
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 60000 mAh
Hosszúság - 232 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 225 mm
Szélesség - 173 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075446
Gyártói cikkszám
560408
Gyártói típuskód
Blue Dynamic 60Ah
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
60000 mAh
Hosszúság:
232 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
225 mm
Szélesség:
173 mm
Tömeg:
14540 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 60Ah jobb+ 242x75x190mm