Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 61Ah Varta Silver Dynamic 600A indítóáram GT79311 - 561400

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V 61Ah Varta Silver Dynamic 600A indítóáram GT79311

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 61000 mAh

  • Hosszúság - 242 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 175 mm

  • Szélesség - 175 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79311

Gyártói cikkszám

561400

Gyártói típuskód

Varta Silver Dynamic 61Ah

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

61000 mAh

Hosszúság:

242 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

175 mm

Szélesség:

175 mm

Tömeg:

14340 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 61Ah Varta Silver Dynamic 600A indítóáram