VARTA - Akkumulátor 12V 63Ah Varta Silver Dynamic 610A indítóáram GT72326 - 5634000613162
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 63000 mAh
Hosszúság - 175 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 190 mm
Szélesség - 242 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72326
Gyártói cikkszám
5634000613162
Gyártói típuskód
Varta Silver Dynamic 63Ah
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
63000 mAh
Hosszúság:
175 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
190 mm
Szélesség:
242 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 63Ah Varta Silver Dynamic 610A indítóáram