VARTA - Akkumulátor 12V 72Ah Varta Blue Dynamic 680A indítóáram GT86632 - 572409
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 72000 mAh
Hosszúság - 278 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 175 mm
Szélesség - 175 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86632
Gyártói cikkszám
572409
Gyártói típuskód
Varta Blue Dynamic 72Ah
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
72000 mAh
Hosszúság:
278 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
175 mm
Szélesség:
175 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 72Ah Varta Blue Dynamic 680A indítóáram