VARTA - Akkumulátor 12V 74Ah Varta Silver Dynamic 74Ah SN095324 - 5744020753162
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 74000 mAh
Hosszúság - 278 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 175 mm
Szélesség - 175 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095324
Gyártói cikkszám
5744020753162
Gyártói típuskód
Varta Silver Dynamic 74Ah
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
74000 mAh
Hosszúság:
278 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
175 mm
Szélesség:
175 mm
Akkumulátor 12V 74Ah Varta Silver Dynamic 74Ah