Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 7Ah PBQ szünetmenteshez GT23961 - PBQ 12V 7AH

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V  7Ah PBQ szünetmenteshez GT23961

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 7000 mAh

  • Hosszúság - 151 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 102 mm

  • Szélesség - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23961

Gyártói cikkszám

PBQ 12V 7AH

Gyártói típuskód

PBQ 12V 7AH

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

7000 mAh

Hosszúság:

151 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

102 mm

Szélesség:

65 mm

Tömeg:

2220 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 7Ah PBQ szünetmenteshez