Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 85Ah 800A VARTA SILVER Dynamic GT93093 - 5852000803162

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V 85Ah 800A VARTA SILVER Dynamic GT93093

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 85000 mAh

  • Hosszúság - 315 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 175 mm

  • Szélesség - 175 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT93093

Gyártói cikkszám

5852000803162

Gyártói típuskód

Varta SILVER Akku 12V 85Ah

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

85000 mAh

Hosszúság:

315 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

175 mm

Szélesség:

175 mm

Tömeg:

19020 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 85Ah 800A VARTA SILVER Dynamic