VARTA - Akkumulátor 12V 90Ah Black Dynamic 720A indítóáram SN016497 - 590122
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 90000 mAh
Hosszúság - 353 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 190 mm
Szélesség - 175 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016497
Gyártói cikkszám
590122
Gyártói típuskód
VARTA Black Dynamic
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
90000 mAh
Hosszúság:
353 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
190 mm
Szélesség:
175 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 90Ah Black Dynamic 720A indítóáram