VARTA - Akkumulátor 12V 95Ah Varta Blue Dynamic Bal+ SN003021 - 595405
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 95000 mAh
Hosszúság - 306 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 225 mm
Szélesség - 173 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003021
Gyártói cikkszám
595405
Gyártói típuskód
Varta Blue Dynamic 95Ah
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
95000 mAh
Hosszúság:
306 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
225 mm
Szélesség:
173 mm
Tömeg:
20230 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 95Ah Varta Blue Dynamic Bal+