Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V Varta Sylver Dynamic 77AH SN105745 - 577400

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V Varta Sylver Dynamic 77AH SN105745

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 77000 mAh

  • Kivitel - egyéb

  • Hosszúság - 278 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 190 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105745

Gyártói cikkszám

577400

Gyártói típuskód

Varta Sylver Dynamic 77AH

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

77000 mAh

Kivitel:

egyéb

Hosszúság:

278 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

190 mm

Szélesség:

1775 mm

Tömeg:

19000 g

Akkumulátor 12V Varta Sylver Dynamic 77AH