VARTA - Akkumulátor 6V 1,2Ah PBQ szünetmenteshez GT43499 - PBQ 6V 1,2AH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 6 V
Kapacitás - 1200 mAh
Hosszúság - 134 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 35 mm
Szélesség - 61 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43499
Gyártói cikkszám
PBQ 6V 1,2AH
Gyártói típuskód
PBQ 6V 1,2AH
Névleges feszültség:
6 V
Kapacitás:
1200 mAh
Hosszúság:
134 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
35 mm
Szélesség:
61 mm
Tömeg:
650 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 6V 1,2Ah PBQ szünetmenteshez