VARTA - Elem 3V CR1/2 AA 950mAh ipari elem axiális huzal kivezetéssel SN104279 - VAR-CR1-2AA-CD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 3 V
Kapacitás - 950 mAh
IEC-jelölés - LR 6
Egyéb jelölés - AA/AM 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104279
Gyártói cikkszám
VAR-CR1-2AA-CD
Gyártói típuskód
VAR-CR1-2AA-CD
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
3 V
Kapacitás:
950 mAh
IEC-jelölés:
LR 6
Egyéb jelölés:
AA/AM 3
Magasság (pólusokkal együtt):
50.5 mm
Átmérő:
14.5 mm
Tömeg:
23 g
Elem 3V CR1/2 AA 950mAh ipari elem axiális huzal kivezetéssel