Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Elem 9V-os Tartós High Energy SN016542 - 299 4922121411

MásolásMásolás
VARTA - Elem 9V-os Tartós High Energy SN016542

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - blokk

  • Névleges feszültség - 9 V

  • IEC-jelölés - 6 LR 61

  • Egyéb jelölés - egyéb

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016542

Gyártói cikkszám

299 4922121411

Gyártói típuskód

6LR61 4922 6LP3146

Méretjelölés:

blokk

Névleges feszültség:

9 V

IEC-jelölés:

6 LR 61

Egyéb jelölés:

egyéb

Kivitel:

egyéb

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Elem 9V-os Tartós High Energy