VARTA - Elem CR1225 fotó- és kalkulátorelem SN104510 - 6225101401
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - gombcella
Névleges feszültség - 3 V
Kapacitás - 48 mAh
IEC-jelölés - CR 1225
Kivitel - lítium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104510
Gyártói cikkszám
6225101401
Gyártói típuskód
Kalkulátor CR1225
Méretjelölés:
gombcella
Névleges feszültség:
3 V
Kapacitás:
48 mAh
IEC-jelölés:
CR 1225
Kivitel:
lítium
Magasság (pólusokkal együtt):
2.5 mm
Átmérő:
12.5 mm
Elem CR1225 fotó- és kalkulátorelem