VARTA - Elem gomb 1,5V Alkáli V10GA (LR54) GT66660 - 4274101401
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - gombcella
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 54
Magasság (pólusokkal együtt) - 3.1 mm
Átmérő - 11.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66660
Gyártói cikkszám
4274101401
Gyártói típuskód
V10GA (LR54)
Méretjelölés:
gombcella
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 54
Magasság (pólusokkal együtt):
3.1 mm
Átmérő:
11.6 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem gomb 1,5V Alkáli V10GA (LR54)