Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

VARTA - Elem gomb 1,5V SR44 SN086066 - SR44 V357

MásolásMásolás
VARTA - Elem gomb 1,5V SR44 SN086066

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • IEC-jelölés - SR 44

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 5.4 mm

  • Átmérő - 11.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086066

Gyártói cikkszám

SR44 V357

Gyártói típuskód

SR 44 V357

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

1.5 V

IEC-jelölés:

SR 44

Magasság (pólusokkal együtt):

5.4 mm

Átmérő:

11.6 mm

Tömeg:

2 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem gomb 1,5V SR44