VARTA - Elem gomb 3V CR1616 PA02537 - CR1616
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - gombcella
Névleges feszültség - 3 V
Kapacitás - 50 mAh
IEC-jelölés - CR 1616
Magasság (pólusokkal együtt) - 1.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA02537
Gyártói cikkszám
CR1616
Gyártói típuskód
CR 1616
Méretjelölés:
gombcella
Névleges feszültség:
3 V
Kapacitás:
50 mAh
IEC-jelölés:
CR 1616
Magasság (pólusokkal együtt):
1.6 mm
Átmérő:
16 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem gomb 3V CR1616