VARTA - Elem gomb 3V Lítium CR 2025 magasság: 2,5mm átm 20 PA00293 - CR2025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - gombcella
Névleges feszültség - 3 V
Kapacitás - 170 mAh
IEC-jelölés - CR 2025
Kivitel - lítium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA00293
Gyártói cikkszám
CR2025
Gyártói típuskód
CR 2025
Méretjelölés:
gombcella
Névleges feszültség:
3 V
Kapacitás:
170 mAh
IEC-jelölés:
CR 2025
Kivitel:
lítium
Magasság (pólusokkal együtt):
2.5 mm
Átmérő:
20 mm
Tömeg:
2.5 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem gomb 3V Lítium CR 2025 magasság: 2,5mm átm 20