VARTA - Elem Lapos (4,5V) Tartós 3LR12 High Energy GT68136 - Varta High Energy 3LR12 BL1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - lapos / sima
Kivitel - alkáli-mangán
Hosszúság - 62 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 67 mm
Szélesség - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT68136
Gyártói cikkszám
Varta High Energy 3LR12 BL1
Gyártói típuskód
Varta High Energy 3LR12 BL1
Méretjelölés:
lapos / sima
Kivitel:
alkáli-mangán
Hosszúság:
62 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
67 mm
Szélesség:
22 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem Lapos (4,5V) Tartós 3LR12 High Energy