Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

VARTA - Elem spec 4R25 6V 8500 mAh GT88025 - 4R25

MásolásMásolás
VARTA - Elem spec 4R25 6V 8500 mAh GT88025

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 6 V

  • Kapacitás - 8500 mAh

  • IEC-jelölés - 4 R 25

  • Kivitel - egyéb

  • Hosszúság - 67 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88025

Gyártói cikkszám

4R25

Gyártói típuskód

4R25

Névleges feszültség:

6 V

Kapacitás:

8500 mAh

IEC-jelölés:

4 R 25

Kivitel:

egyéb

Hosszúság:

67 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

115 mm

Szélesség:

67 mm

Tömeg:

562 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem spec 4R25 6V 8500 mAh