Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Elem12V (MN21) SN023427 - 4223101401

MásolásMásolás
VARTA - Elem12V (MN21) SN023427

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 52 mAh

  • Kivitel - alkáli-mangán/cink

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 28.5 mm

  • Átmérő - 10.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023427

Gyártói cikkszám

4223101401

Gyártói típuskód

V23GA

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

52 mAh

Kivitel:

alkáli-mangán/cink

Magasság (pólusokkal együtt):

28.5 mm

Átmérő:

10.3 mm

Tömeg:

7.7 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem12V (MN21)