VARTA - Raedy2U Akku Ceruza AA (1,5V) 2300 mAh Varta GT56327 - 56726101404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.2 V
Kapacitás - 2300 mAh
Egyéb jelölés - AA
Kivitel - nikkel-metál hidrid
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56327
Gyártói cikkszám
56726101404
Gyártói típuskód
Akku AA
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.2 V
Kapacitás:
2300 mAh
Egyéb jelölés:
AA
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Akkucsomag:
Nem
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Raedy2U Akku Ceruza AA (1,5V) 2300 mAh Varta