VARTA - Zsebizzó 0,3A / 2,6V tűlábas Varta GT16107 - 705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 300 mA
Alkalmas zseblámpákhoz - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16107
Gyártói cikkszám
705
Gyártói típuskód
705
Névleges áram:
300 mA
Alkalmas zseblámpákhoz:
Igen
2 darab / bliszter, Xenon