Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ablakventilátor 230V 295m3/h 26W SN153635 - 329

MásolásMásolás
Vents - Ablakventilátor  230V 295m3/h 26W SN153635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Légszállítás - 295 m3/h

  • Fordulatszám - 2400 1/min

  • Védettség (IP) - IP24

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153635

Gyártói cikkszám

329

Gyártói típuskód

VENTS 150 MAO1

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Névleges feszültség:

230 V

Légszállítás:

295 m3/h

Fordulatszám:

2400 1/min

Védettség (IP):

IP24

Ablakventilátor 230V 295m3/h 26W