Vents - Csőventilátor, 100 mm légcsatornához. Időkapcsolóval. Golyóscsapágyas kivitel SN185636 - BLAUBERG TUBO 100 T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. névleges áram - 0.085 A
Tápfeszültség - 230-230 V
Elszívócsatorna névleges átmérője - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN185636
Gyártói cikkszám
BLAUBERG TUBO 100 T
Gyártói típuskód
BLAUBERG TUBO 100 T
Max. névleges áram:
0.085 A
Tápfeszültség:
230-230 V
Elszívócsatorna névleges átmérője:
100 mm
Csőventilátor, 100 mm légcsatornához. Időkapcsolóval. Golyóscsapágyas kivitel