Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Csőventilátor 12VAC 86m3/h átm 100mm SN020182 - VENTS 100 S 12

MásolásMásolás
Vents - Csőventilátor 12VAC 86m3/h átm 100mm SN020182

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 86 m3/h

  • Védettség (IP) - IP34

  • Csatlakozófeszültség - 12 V

  • Csatorna átmérő - 100 mm

  • Teljesítményfelvétel - 0.014 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020182

Gyártói cikkszám

VENTS 100 S 12

Gyártói típuskód

VENTS 100 S 12

Légtömeg terhelés nélkül:

86 m3/h

Védettség (IP):

IP34

Csatlakozófeszültség:

12 V

Csatorna átmérő:

100 mm

Teljesítményfelvétel:

0.014 kW

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 12VAC 86m3/h átm 100mm