Vents - Csőventilátor 150mm légcsatornához időkapcsolóval golyóscsapágyas kivitel SN191128 - BLAUBERG TUBO 150 T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 295 m3/h
Védettség (IP) - IPX4
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 150 mm
Teljesítményfelvétel - 0.03 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191128
Gyártói cikkszám
BLAUBERG TUBO 150 T
Gyártói típuskód
BLAUBERG TUBO 150 T
Légtömeg terhelés nélkül:
295 m3/h
Védettség (IP):
IPX4
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
150 mm
Teljesítményfelvétel:
0.03 kW
Csőventilátor 150mm légcsatornához időkapcsolóval golyóscsapágyas kivitel