Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Csőventilátor 230VAC 125mm, max:345m3 GT94174 - VENTS TT 125 S

MásolásMásolás
Vents - Csőventilátor 230VAC 125mm, max:345m3 GT94174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 440 m3/h

  • Védettség (IP) - IPX4

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Csatorna átmérő - 125 mm

  • Teljesítményfelvétel - 0.06 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94174

Gyártói cikkszám

VENTS TT 125 S

Gyártói típuskód

TT 125S

Légtömeg terhelés nélkül:

440 m3/h

Védettség (IP):

IPX4

Csatlakozófeszültség:

230 V

Csatorna átmérő:

125 mm

Teljesítményfelvétel:

0.06 kW

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Vents ; Csőventilátor 230VAC 125mm, max:345m3