Vents - Csőventilátor 230VAC 150mm, max:552m3 két seb. GT63233 - VENTS TT 150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 520 m3/h
Védettség (IP) - IPX4
Csatlakozófeszültség - 230 V
Max. léghőmérséklet - 60 °C
Csatorna átmérő - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63233
Gyártói cikkszám
VENTS TT 150
Gyártói típuskód
TT 150
Légtömeg terhelés nélkül:
520 m3/h
Védettség (IP):
IPX4
Csatlakozófeszültség:
230 V
Max. léghőmérséklet:
60 °C
Csatorna átmérő:
150 mm
Teljesítményfelvétel:
0.06 kW
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Vents ; Csőventilátor 230VAC 150mm, max:552m3 két seb.