Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Vents - Csőventilátor 230VAC 243m3/h átm 125mm GT68973 - VENTS 125 VKO TURBO

MásolásMásolás
Vents - Csőventilátor 230VAC 243m3/h átm 125mm GT68973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 243 m3/h

  • Védettség (IP) - IPX4

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Csatorna átmérő - 125 mm

  • Teljesítményfelvétel - 0.024 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68973

Gyártói cikkszám

VENTS 125 VKO TURBO

Gyártói típuskód

VENTS 125 VKO TURBO

Légtömeg terhelés nélkül:

243 m3/h

Védettség (IP):

IPX4

Csatlakozófeszültség:

230 V

Csatorna átmérő:

125 mm

Teljesítményfelvétel:

0.024 kW

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 243m3/h átm 125mm