Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Csőventilátor 230VAC 290m3/h átm 100mm SN184247 - VENTS VK 100

MásolásMásolás
Vents - Csőventilátor 230VAC 290m3/h átm 100mm SN184247

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 250 m3/h

  • Védettség (IP) - IPX4

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Csatorna átmérő - 100 mm

  • Teljesítményfelvétel - 0.08 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN184247

Gyártói cikkszám

VENTS VK 100

Gyártói típuskód

VENTS VK 100

Légtömeg terhelés nélkül:

250 m3/h

Védettség (IP):

IPX4

Csatlakozófeszültség:

230 V

Csatorna átmérő:

100 mm

Teljesítményfelvétel:

0.08 kW

Csőventilátor 230VAC 290m3/h átm 100mm