Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Csőventilátor 230VAC 298m3/h átm 150mm GT95241 - VENTS 150 VKOK

MásolásMásolás
Vents - Csőventilátor 230VAC 298m3/h átm 150mm GT95241

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 298 m3/h

  • Védettség (IP) - IPX4

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Csatorna átmérő - 150 mm

  • Teljesítményfelvétel - 0.024 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95241

Gyártói cikkszám

VENTS 150 VKOK

Gyártói típuskód

150 VKOk

Légtömeg terhelés nélkül:

298 m3/h

Védettség (IP):

IPX4

Csatlakozófeszültség:

230 V

Csatorna átmérő:

150 mm

Teljesítményfelvétel:

0.024 kW

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 298m3/h átm 150mm