Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Csőventilátor 230VAC 358m3/h átm 150mm GT68974 - VENTS 150 VKO TURBO

MásolásMásolás
Vents - Csőventilátor 230VAC 358m3/h átm 150mm GT68974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 358 m3/h

  • Védettség (IP) - IPX4

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Csatorna átmérő - 150 mm

  • Teljesítményfelvétel - 0.029 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68974

Gyártói cikkszám

VENTS 150 VKO TURBO

Gyártói típuskód

150 VKO TURBO

Légtömeg terhelés nélkül:

358 m3/h

Védettség (IP):

IPX4

Csatlakozófeszültség:

230 V

Csatorna átmérő:

150 mm

Teljesítményfelvétel:

0.029 kW

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 358m3/h átm 150mm