Vents - Csőventilátor 230VAC 365m3/h átm 150mm időkapcs. SN166175 - VENTS 150 VKO1T L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 298 m3/h
Védettség (IP) - IPX4
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 150 mm
Teljesítményfelvétel - 0.024 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN166175
Gyártói cikkszám
VENTS 150 VKO1T L
Gyártói típuskód
VENTS 150 VKO1T L
Légtömeg terhelés nélkül:
298 m3/h
Védettség (IP):
IPX4
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
150 mm
Teljesítményfelvétel:
0.024 kW
Csőventilátor 230VAC 365m3/h átm 150mm időkapcs.