Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Csőventilátor 230VAC 370m3/h átm 125mm SN197763 - VENTS VK 125

MásolásMásolás
Vents - Csőventilátor 230VAC 370m3/h átm 125mm SN197763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 355 m3/h

  • Védettség (IP) - IPX4

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Csatorna átmérő - 125 mm

  • Teljesítményfelvétel - 0.079 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN197763

Gyártói cikkszám

VENTS VK 125

Gyártói típuskód

VENTS VK 125

Légtömeg terhelés nélkül:

355 m3/h

Védettség (IP):

IPX4

Csatlakozófeszültség:

230 V

Csatorna átmérő:

125 mm

Teljesítményfelvétel:

0.079 kW

Csőventilátor 230VAC 370m3/h átm 125mm