Vents - Csőventilátor 230VAC 495m3/h átm 150mm GT85255 - VENTS VK 150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 460 m3/h
Védettség (IP) - IPX4
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 150 mm
Teljesítményfelvétel - 0.08 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT85255
Gyártói cikkszám
VENTS VK 150
Gyártói típuskód
VK 150
Légtömeg terhelés nélkül:
460 m3/h
Védettség (IP):
IPX4
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
150 mm
Teljesítményfelvétel:
0.08 kW
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 495m3/h átm 150mm