Vents - Csőventilátor 230VAC átm100mm golyóscsapágyas időrelével SN162658 - VENTS 100 VKO1T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 105 m3/h
Védettség (IP) - IPX4
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 100 mm
Teljesítményfelvétel - 0.014 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN162658
Gyártói cikkszám
VENTS 100 VKO1T
Gyártói típuskód
VENTS 100 VKO1T
Légtömeg terhelés nélkül:
105 m3/h
Védettség (IP):
IPX4
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
100 mm
Teljesítményfelvétel:
0.014 kW
Csőventilátor 230VAC átm100mm golyóscsapágyas időrelével