Vents - Csőventilátor SN020371 - VENTS VKF 4 D 300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 1310 m3/h
Védettség (IP) - IP24
Csatlakozófeszültség - 400 V
Csatorna átmérő - 300 mm
Teljesítményfelvétel - 0.075 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020371
Gyártói cikkszám
VENTS VKF 4 D 300
Gyártói típuskód
VKF 4D 300
Légtömeg terhelés nélkül:
1310 m3/h
Védettség (IP):
IP24
Csatlakozófeszültség:
400 V
Csatorna átmérő:
300 mm
Teljesítményfelvétel:
0.075 kW
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor