Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Csőventilátor VENTS VKM 200 SN167758 - 262

MásolásMásolás
Vents - Csőventilátor VENTS VKM 200 SN167758

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 1070 m3/h

  • Védettség (IP) - IPX4

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Max. léghőmérséklet - 45 °C

  • Csatorna átmérő - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN167758

Gyártói cikkszám

262

Gyártói típuskód

VKM 200 687839177

Légtömeg terhelés nélkül:

1070 m3/h

Védettség (IP):

IPX4

Csatlakozófeszültség:

230 V

Max. léghőmérséklet:

45 °C

Csatorna átmérő:

200 mm

Teljesítményfelvétel:

0.135 kW

Csőventilátor VENTS VKM 200