Vents - D100/1m PVC körcsatorna SN130267 - 1010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Burkolat átmérője - 100 mm
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130267
Gyártói cikkszám
1010
Gyártói típuskód
VENTS 1010
Anyag:
műanyag
Burkolat átmérője:
100 mm
Hosszúság:
1000 mm
D100/1m PVC körcsatorna