Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - D125/1m PVC körcsatorna SN130269 - 2010 (ns/b)

MásolásMásolás
Vents - D125/1m PVC körcsatorna SN130269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Burkolat átmérője - 125 mm

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130269

Gyártói cikkszám

2010 (ns/b)

Gyártói típuskód

2010

Anyag:

műanyag

Burkolat átmérője:

125 mm

Hosszúság:

1000 mm

D125/1m PVC körcsatorna