Vents - D125 körcsatornához PVC könyök SN130213 - 222 P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatorna anyaga - műanyag
Csatorna névleges átmérője - 125 mm
Csatorna anyagaminősége - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130213
Gyártói cikkszám
222 P
Gyártói típuskód
222
Csatorna anyaga:
műanyag
Csatorna névleges átmérője:
125 mm
Csatorna anyagaminősége:
polyvinyl chloride (PVC)
D125 körcsatornához PVC könyök